Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jugendfüller Style P57, M, Neon, Faltschachtel mit 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Jugendfüller Style P57, M, Neon, Faltschachtel mit 1
Jugendfüller Style P57, M, Neon, Faltschachtel mit 1
Artikel-Nr.:
     C1175-939850
Hersteller:
     Pelikan
Herst.-Nr.:
     939850
EAN/GTIN:
     4012700939852
Suchbegriffe:
Füller
Füllfederhalter
Tintenfüller
Schreiblernfüller
Jugendfüller Style P57. Material der Schreibfeder: Edelstahlfeder. Ausführung Tintenpatrone: Tintenpatrone 4001, blau. Material des Schaftes: aus weichem und hartem Material. Ausführung Clip: Kunststoff, Neon. Ausführung der Feder: M. Farbe des Schaftes: Neon.
Weitere Informationen:
Produkt-Typbezeichnung:
Style P57
Artikelbezeichnung:
Jugendfüller
Farbe des Clips:
Neon
Ausführung der Feder:
M
Material des Clips:
Kunststoff
Material der Schreibfeder:
Edelstahlfeder
Farbe des Schaftes:
Neon
Material des Schaftes:
aus weichem und hartem Material
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
blau
Typbezeichnung der Tintenpatrone:
Tintenpatrone 4001
Kolbentankkonverter verwendbar:
Nein
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,91*
€ 17,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,51*
€ 17,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,60*
€ 16,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,17*
€ 15,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,73*
€ 15,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,00*
€ 11,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.