Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

griffix Ersatzkappen Tintenschreiber, Blister 2xBlau, 2xRot, 1xPink, 1xGrün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
griffix Ersatzkappen Tintenschreiber, Blister 2xBlau, 2xRot, 1xPink, 1xGrün
griffix Ersatzkappen Tintenschreiber, Blister 2xBlau, 2xRot, 1xPink, 1xGrün
Artikel-Nr.:
     C1175-938050
Hersteller:
     Pelikan
Herst.-Nr.:
     938050
EAN/GTIN:
     4012700938053
Suchbegriffe:
Ersatzkappe Tintenroller
Schreiblernstift
Ink Ball
Kuli-Füller
Tintenroller griffix Ersatzkappen Tintenschreiber.
Weitere Informationen:
Produkt-Typbezeichnung:
griffix Ersatzkappen Tintenschreiber
Artikelbezeichnung:
griffix Ersatzkappen Tintenschreiber
Ausführung der Vorschubmechanik:
Kappenmodell
Material des Clips:
kein Clip
Farbe des Schaftes:
sortiert
Material des Schaftes:
Kunststoff
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
blau
Ausführung der Spitze:
Rundspitze
Strichstärke:
mittel
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
Tinte
Typbezeichnung der Mine:
Pelikan KM/5
dokumentenecht:
Nein
Mine auswechselbar:
Ja
kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen:
Nein
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,78*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,77*
€ 4,49
pro Stück
ab 4 Stück
€ 3,73*
€ 4,44
pro Stück
ab 6 Stück
€ 3,25*
€ 3,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,65*
€ 3,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,47*
€ 2,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,36*
€ 2,81
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,34*
€ 2,78
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,78*
€ 2,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.