Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

griffix Ersatzkappen, Blister mit jeweils 2xBlau, 2xRot, 1xPink, 1xGrün


Menge:  Packung  
Produktinformationen
griffix Ersatzkappen, Blister mit jeweils 2xBlau, 2xRot, 1xPink, 1xGrün
griffix Ersatzkappen, Blister mit jeweils 2xBlau, 2xRot, 1xPink, 1xGrün
Artikel-Nr.:
     C1175-938043
Hersteller:
     Pelikan
Herst.-Nr.:
     938043
EAN/GTIN:
     4012700938046
Suchbegriffe:
Füllhalter-Kappe
Kappe für Füllhalter
Schreiblernstift
schreiblernstift pelikan
Füllhalter (Patronenfüllsystem) griffix Ersatzkappen.
Weitere Informationen:
Produkt-Typbezeichnung:
griffix Ersatzkappen Füllhalter
Artikelbezeichnung:
griffix Ersatzkappen Füllhalter
Farbe des Clips:
kein Clip
Ausführung der Feder:
sortiert
Material des Clips:
kein Clip
Material der Schreibfeder:
Edelstahl
Farbe des Schaftes:
sortiert
Material des Schaftes:
sortiert
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
blau
Typbezeichnung der Tintenpatrone:
Pelikan 4001
Kolbentankkonverter verwendbar:
Ja
Weitere Suchbegriffe: füllhalter kappe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 6 Stück (ab € 2,425* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 22,00002*
€ 26,18002
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 21,06*
€ 25,0614
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 20,89002*
€ 24,85912
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 19,71*
€ 23,4549
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 19,55004*
€ 23,26455
pro Packung
ab 8 Packungen
€ 19,39002*
€ 23,07412
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 19,20*
€ 22,848
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 18,57*
€ 22,0983
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 14,55*
€ 17,3145
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.