Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Textmarker Neon-Textmarker 438, gelb, grün, blau, pink, Etui mit 4 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Textmarker Neon-Textmarker 438, gelb, grün, blau, pink, Etui mit 4 Stück
Textmarker Neon-Textmarker 438, gelb, grün, blau, pink, Etui mit 4 Stück
Artikel-Nr.:
     C1175-918433
Hersteller:
     Pelikan
Herst.-Nr.:
     918433
EAN/GTIN:
     4012700918437
Suchbegriffe:
Highlighter
Leucht-Marker
Leuchtmarker
Text-Marker
Textmarker Neon-Textmarker 438. Schattenfrei kopierbar. Strichstärke: 2 - 5. Art der Schreibflüssigkeit: Universaltinte auf Wasserbasis. Farbe des Schaftes: gelb, grün, blau, pink. Farbe: gelb, grün, blau, pink.
Weitere Informationen:
Produkt-Typbezeichnung:
438
Artikelbezeichnung:
Neon-Textmarker
Farbe:
gelb, grün, blau, pink
Farbe des Schaftes:
gelb, grün, blau, pink
Strichstärke:
2 - 5
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
Universaltinte auf Wasserbasis
Druckmechanik vorhanden:
Nein
nachfüllbar:
Nein
schattenfrei kopierbar:
Ja
Clip vorhanden:
Nein
kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen:
Nein
lichtbeständig gegeben:
Nein
Spitze austauschbar:
Nein
inkjet geeignet:
Nein
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,38*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,59*
€ 3,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,10*
€ 2,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,97*
€ 2,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,84*
€ 2,19
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,78*
€ 2,12
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,38*
€ 1,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.