Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Permanentmarker, nachfüllbar, 1 bis 4 mm, schwarz


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Permanentmarker, nachfüllbar, 1 bis 4 mm, schwarz
Permanentmarker, nachfüllbar, 1 bis 4 mm, schwarz
Permanentmarker, nachfüllbar, 1 bis 4 mm, schwarz
Permanentmarker, nachfüllbar, 1 bis 4 mm, schwarz
Artikel-Nr.:
     C1175-8860603
Hersteller:
     Herlitz
Herst.-Nr.:
     8860603
EAN/GTIN:
     4008118860604
Suchbegriffe:
Permanent Marker
Permanentmarker
permanent marker schwarz
permanent marker
Permanentmarker. Nachfüllbar. Art der Schreibflüssigkeit: Tinte, wasserfest, lichtbeständig. Ausführung der Spitze: Rundspitze. Material des Schaftes: Aluminium. Farbe des Schaftes: mehrfarbig bedruckt. Strichstärke: 1 bis 4 mm. Schreibfarbe von Schreibgeräten: schwarz.
Weitere Informationen:
Farbe des Schaftes:
grau
Material des Schaftes:
Aluminium
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
schwarz
Ausführung der Spitze:
Rundspitze
Strichstärke:
1 bis 4 mm
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
Tinte
Druckmechanik vorhanden:
Nein
nachfüllbar:
Ja
wasserfest:
Ja
Clip vorhanden:
Nein
kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen:
Nein
lichtbeständig gegeben:
Ja
Spitze austauschbar:
Nein
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,824* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 13,42*
€ 15,9698
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 12,83*
€ 15,2677
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 11,81*
€ 14,0539
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 11,14*
€ 13,2566
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 10,67*
€ 12,6973
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 10,54*
€ 12,5426
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 8,24*
€ 9,8056
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.