Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heftapparat Heftgerät (Büro) No.24/6 farbig sortiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Heftapparat Heftgerät (Büro) No.24/6 farbig sortiert
Heftapparat Heftgerät (Büro) No.24/6 farbig sortiert
Artikel-Nr.:
     C1175-8757007
Hersteller:
     Herlitz
Herst.-Nr.:
     8757007
EAN/GTIN:
     4008118757003
Suchbegriffe:
Handtacker
Bostitch
Büro-Heftgerät
Bürohefter
Heftapparat Heftgerät (Büro) No.24/6 farbig sortiert. Ausführung der Heftungsart: fest/lösbar/nageln. Heftleistung: 15 Blatt. Max. Tiefe des Zuführungsbereichs: 65 mm. Typbezeichnung der Heftklammern: No.24/6. Nachfüll-Technik: Oberlademechanik. Werkstoff: Kunststoffgehäuse Polystyrol PS mit Metall-Funktionsbauteilen. Farbe: verschiedenfarbig sortiert.
Weitere Informationen:
Heftleistung:
15
Artikelbezeichnung:
Heftapparat No.24/6 farbig sortiert
Farbe:
verschiedenfarbig sortiert
Werkstoff:
Kunststoffgehäuse Polystyrol PS mit Metall-Funktionsbauteilen
max. Tiefe des Zuführungsbereichs:
65
Typbezeichnung der Heftklammern:
No.24/6
Ausführung der Heftungsart:
fest/lösbar/nageln
Nachfüll-Technik:
Oberlademechanik
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,41*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,28*
€ 5,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,74*
€ 4,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,51*
€ 4,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,34*
€ 3,97
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,22*
€ 3,83
pro Stück
ab 75 Stück
€ 3,21*
€ 3,82
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,41*
€ 2,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.