Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lineal (Büro, Schule), Kunststoff, 30 cm, transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lineal (Büro, Schule), Kunststoff, 30 cm, transparent
Lineal (Büro, Schule), Kunststoff, 30 cm, transparent
Artikel-Nr.:
     C1175-8700106
Hersteller:
     Herlitz
Herst.-Nr.:
     8700106
EAN/GTIN:
     4008118700108
Suchbegriffe:
Bürolineal
Flachlineal
Schullineal
Kunststoff-Lineal
Lineal (Büro, Schule). Werkstoff: Kunststoff. Ausführung der Tuschekante: oberseitig. Aufhängeloch vorhanden. Länge: 30 cm. Farbe: transparent.
Weitere Informationen:
Farbe:
transparent
Werkstoff:
Kunststoff
Länge:
30
Ausführung der Tuschekante:
oberseitig
mm-Facette farbig unterlegt:
Nein
mm-Facette auf beiden Seiten:
Nein
Griff vorhanden:
Nein
Aufhängeloch vorhanden:
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,49*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,71*
€ 0,84
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,67*
€ 0,80
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,66*
€ 0,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,61*
€ 0,73
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.