| |
|
| Artikel-Nr.: C1175-8680001 Herst.-Nr.: 8680001 EAN/GTIN: 4008118680004 |
| |
|
| | |
| Bleistiftspitzer. Verwendung für Stiftdurchmesser: 39mm. Ausführung der Spitzerform: Rund. Material des Spitzers: Kunststoff. Spitzenform: spitz-lang. Beschreibung der Besonderheiten: großer Spanfang. Größe (B x H x T): 40 x 48 x 40 mm. Garantiedauer: 2 Jahre. Farbe des Spitzers: farbig. Weitere Informationen: | | Höhe: | 48 | Artikelbezeichnung: | Dosenanspitzer Rund | Tiefe: | 40 | Beschreibung der Besonderheiten: | großer Spanfang | Breite: | 40 | Farbe des Spitzers: | farbig | Spitzenform: | spitz-lang | Verwendung für Stiftdurchmesser: | 39mm | Material des Spitzers: | Kunststoff | Ausführung der Spitzerform: | Rund | Messer austauschbar: | Nein | Spitzer austauschbar: | Nein | Garantiedauer: | 2 Jahre |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |