Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Permanentmarker, nachfüllbar, 1 bis 4 mm, schwarz


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Permanentmarker, nachfüllbar, 1 bis 4 mm, schwarz
Permanentmarker, nachfüllbar, 1 bis 4 mm, schwarz
Artikel-Nr.:
     C1175-8666505
Hersteller:
     Herlitz
Herst.-Nr.:
     8666505
EAN/GTIN:
     4008118666503
Suchbegriffe:
Folienschreiber
Folienstifte
OHP-Marker
OHP-Stift
Permanentmarker. Nachfüllbar. Art der Schreibflüssigkeit: Tinte, wasserfest, lichtbeständig. Ausführung der Spitze: Rundspitze. Material des Schaftes: Aluminium. Farbe des Schaftes: grau-blau. Strichstärke: 1 bis 4 mm. Schreibfarbe von Schreibgeräten: schwarz.
Weitere Informationen:
Farbe des Schaftes:
grau-blau
Material des Schaftes:
Aluminium
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
schwarz
Ausführung der Spitze:
Rundspitze
Strichstärke:
1 bis 4 mm
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
Tinte
Druckmechanik vorhanden:
Nein
nachfüllbar:
Ja
wasserfest:
Ja
Clip vorhanden:
Nein
kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen:
Nein
lichtbeständig gegeben:
Ja
Spitze austauschbar:
Nein
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,98004*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 6 Stück (ab € 1,16334* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 11,16*
€ 13,2804
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 11,05002*
€ 13,14952
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 10,01004*
€ 11,91195
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 9,33*
€ 11,1027
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 9,14004*
€ 10,87665
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 9,06*
€ 10,7814
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,98004*
€ 8,30625
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.