Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Farbstift, 2,5mm, 24 unterschiedliche Farben


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Farbstift, 2,5mm, 24 unterschiedliche Farben
Farbstift, 2,5mm, 24 unterschiedliche Farben
Artikel-Nr.:
     C1175-8660524
Hersteller:
     Herlitz
Herst.-Nr.:
     8660524
EAN/GTIN:
     4008118660525
Suchbegriffe:
Buntstifte
Farbstift
Kinderbuntstift
buntstift 24er
Farbstift. Ausführung der Schaftform: hexagonal. Farbe des Schaftes: natur. Material des Schaftes: Holz. Größe (Ø x L): 7 x 174 mm. Stärke der Mine: 2,5mm. Schreibfarbe der Mine: 24 unterschiedliche Farben.
Weitere Informationen:
Zertifikate und Zulassungen:
Forest Stewardship Council (FSC)
Durchmesser:
7
Länge:
174
Schreibfarbe der Mine:
24 unterschiedliche Farben
Stärke der Mine:
2,5mm
Farbe des Schaftes:
natur
Material des Schaftes:
Holz
Ausführung der Schaftform:
hexagonal
Schaft lackiert:
Nein
wasservermalbar:
Nein
Weitere Suchbegriffe: buntstifte set, buntstifte
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,01*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,65*
€ 4,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,91*
€ 3,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,82*
€ 3,36
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,69*
€ 3,20
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,58*
€ 3,07
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,01*
€ 2,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.