Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Farbstift, 2,5mm, 12 unterschiedliche Farben


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Farbstift, 2,5mm, 12 unterschiedliche Farben
Farbstift, 2,5mm, 12 unterschiedliche Farben
Artikel-Nr.:
     C1175-8660086
Hersteller:
     Herlitz
Herst.-Nr.:
     8660086
EAN/GTIN:
     4008118660082
Suchbegriffe:
Buntstifte
Farbstift
Kinderbuntstift
herlitz buntstifte 12er
Farbstift. Ausführung der Schaftform: hexagonal. Farbe des Schaftes: natur. Material des Schaftes: Holz. Größe (Ø x L): 7 x 174 mm. Stärke der Mine: 2,5mm. Schreibfarbe der Mine: 12 unterschiedliche Farben.
Weitere Informationen:
Durchmesser:
7
Länge:
174
Schreibfarbe der Mine:
12 unterschiedliche Farben
Stärke der Mine:
2,5mm
Farbe des Schaftes:
natur
Material des Schaftes:
Holz
Ausführung der Schaftform:
hexagonal
Schaft lackiert:
Nein
wasservermalbar:
Nein
Weitere Suchbegriffe: buntstifte set, buntstifte
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,04*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,58*
€ 4,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2,99*
€ 3,56
pro Stück
ab 4 Stück
€ 2,70*
€ 3,21
pro Stück
ab 6 Stück
€ 1,97*
€ 2,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,64*
€ 1,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,45*
€ 1,73
pro Stück
ab 60 Stück
€ 1,44*
€ 1,71
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,40*
€ 1,67
pro Stück
ab 150 Stück
€ 1,38*
€ 1,64
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,04*
€ 1,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.