Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pelikano Junior P67A Lila für Rechtshänder, A, Lila, in Faltschachtel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pelikano Junior P67A Lila für Rechtshänder, A, Lila, in Faltschachtel
Pelikano Junior P67A Lila für Rechtshänder, A, Lila, in Faltschachtel
Pelikano Junior P67A Lila für Rechtshänder, A, Lila, in Faltschachtel
Pelikano Junior P67A Lila für Rechtshänder, A, Lila, in Faltschachtel
Artikel-Nr.:
     C1175-809122
Hersteller:
     Pelikan
Herst.-Nr.:
     809122
EAN/GTIN:
     4012700809124
Suchbegriffe:
Füller
Füllfederhalter
Tintenfüller
Kolbenfederhalter
Füllhalter (Patronenfüllsystem) Pelikano Junior P67A Lila für Rechtshänder. Material der Schreibfeder: Edelstahl. Tintenpatrone: Pelikan 4001, Blau. Kolbentankkonverter verwendbar. Material des Schaftes: Kunststoff. Ausführung der Griffzone: gummiert. Clip: kein Clip, kein Clip. Für Rechtshänder. Ausführung der Feder: A. Farbe des Schaftes: Lila.
Weitere Informationen:
Artikelbezeichnung:
Füllhalter Pelikano Junior P67A Lila für Rechtshänder
Beschreibung der Besonderheiten:
für Rechtshänder
Farbe des Clips:
kein Clip
Ausführung der Feder:
A
Material des Clips:
kein Clip
Material der Schreibfeder:
Edelstahl
Ausführung der Griffzone:
gummiert
Farbe des Schaftes:
Lila
Material des Schaftes:
Kunststoff
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
Blau
Typbezeichnung der Tintenpatrone:
Pelikan 4001
Kolbentankkonverter verwendbar:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,95*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,91*
€ 22,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,63*
€ 22,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,55*
€ 20,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,03*
€ 20,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,45*
€ 19,58
pro Stück
ab 25 Stück
€ 16,44*
€ 19,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,95*
€ 15,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.