Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tintenroller Twist Neon Gelb, 1 Stück auf Blisterkarte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tintenroller Twist Neon Gelb, 1 Stück auf Blisterkarte
Tintenroller Twist Neon Gelb, 1 Stück auf Blisterkarte
Artikel-Nr.:
     C1175-807333
Hersteller:
     Pelikan
Herst.-Nr.:
     807333
EAN/GTIN:
     4012700807335
Suchbegriffe:
Ink Ball
Kuli-Füller
Patronenroller
Rollerball
Tintenroller Twist Neon Gelb. Kappenmodell. Typbezeichnung der Mine: KM/5. Art der Schreibflüssigkeit: Tinte. Ausführung Mine: Rundspitze, mittel, blau, Mine auswechselbar. Ausführung Stift: Kunststoff, Soft-Griffzone. Material des Clips: kein Clip. Farbe des Schaftes: Neon Gelb.
Weitere Informationen:
Artikelbezeichnung:
Tintenroller Twist Neon Gelb
Farbe des Clips:
kein Clip
Ausführung der Vorschubmechanik:
Kappenmodell
Material des Clips:
kein Clip
Ausführung der Griffzone:
Soft-Griffzone
Farbe des Schaftes:
Neon Gelb
Material des Schaftes:
Kunststoff
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
blau
Ausführung der Spitze:
Rundspitze
Strichstärke:
mittel
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
Tinte
Typbezeichnung der Mine:
KM/5
dokumentenecht:
Nein
Mine auswechselbar:
Ja
kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen:
Nein
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 50 Milliliter (ab € 0,105* pro Milliliter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,48*
€ 10,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,18*
€ 9,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,53*
€ 8,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,13*
€ 8,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,93*
€ 8,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,25*
€ 6,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.