| |
|
| Artikel-Nr.: C1175-807258 Herst.-Nr.: 807258 EAN/GTIN: 4012700807250 |
| |
|
| | |
| Füllhalter (Patronenfüllsystem) Twist Neon Grün. Material der Schreibfeder: Edelstahl. Tintenpatrone: Pelikan 4001, blau. Kolbentankkonverter verwendbar. Material des Schaftes: Kunststoff. Ausführung der Griffzone: Soft-Griffzone. Clip: kein Clip, kein Clip. Ausführung der Feder: M. Farbe des Schaftes: Neon Grün. Weitere Informationen: | | Artikelbezeichnung: | Füllhalter Twist Neon Grün | Farbe des Clips: | kein Clip | Ausführung der Feder: | M | Material des Clips: | kein Clip | Material der Schreibfeder: | Edelstahl | Ausführung der Griffzone: | Soft-Griffzone | Farbe des Schaftes: | Neon Grün | Material des Schaftes: | Kunststoff | Schreibfarbe von Schreibgeräten: | blau | Typbezeichnung der Tintenpatrone: | Pelikan 4001 | Kolbentankkonverter verwendbar: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Füllerpatrone, Patronen für Füller, Kolbenfederhalter, Kolbenfüller, Kolbenfüllhalter, Schreiblernfüller, Schulanfangsfüller, Schulfüller, Schreiblernstift, schreiblernfüller pelikan, schreiblernfüller, füllerpatrone grün |
| | |
| |