Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tintenroller Twist Girly Rose, in Faltschachtel inkl. 2 Patronen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tintenroller Twist Girly Rose, in Faltschachtel inkl. 2 Patronen
Tintenroller Twist Girly Rose, in Faltschachtel inkl. 2 Patronen
Tintenroller Twist Girly Rose, in Faltschachtel inkl. 2 Patronen
Tintenroller Twist Girly Rose, in Faltschachtel inkl. 2 Patronen
Artikel-Nr.:
     C1175-806299
Hersteller:
     Pelikan
Herst.-Nr.:
     806299
EAN/GTIN:
     4012700806291
Suchbegriffe:
Ink Ball
Kuli-Füller
Patronenroller
Rollerball
Tintenroller Twist Girly Rose. Kappenmodell. Typbezeichnung der Mine: Patrone KM/5. Art der Schreibflüssigkeit: Tinte. Ausführung Mine: Rundspitze, blau, Mine auswechselbar. Ausführung Stift: Kunststoff. Gedrehter Look mit ergonomischer Form. Farbe des Schaftes: Girly Rose.
Weitere Informationen:
Artikelbezeichnung:
Twist Tintenroller Girly Rose
Beschreibung der Besonderheiten:
gedrehter Look mit ergonomischer Form
Ausführung der Vorschubmechanik:
Kappenmodell
Farbe des Schaftes:
Girly Rose
Material des Schaftes:
Kunststoff
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
blau
Ausführung der Spitze:
Rundspitze
Strichstärke:
mittel
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
Tinte
Typbezeichnung der Mine:
Patrone KM/5
dokumentenecht:
Nein
Mine auswechselbar:
Ja
kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen:
Nein
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,55*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,49*
€ 8,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,51*
€ 7,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,17*
€ 7,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,06*
€ 7,21
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,04*
€ 7,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,80*
€ 6,90
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,55*
€ 5,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.