Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pelikano Rot, Feder L, in Faltschachtel, L, Faltschachtel inkl. 1 GTP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pelikano Rot, Feder L, in Faltschachtel, L, Faltschachtel inkl. 1 GTP
Pelikano Rot, Feder L, in Faltschachtel, L, Faltschachtel inkl. 1 GTP
Pelikano Rot, Feder L, in Faltschachtel, L, Faltschachtel inkl. 1 GTP
Artikel-Nr.:
     C1175-803014
Hersteller:
     Pelikan
Herst.-Nr.:
     803014
EAN/GTIN:
     4012700803016
Suchbegriffe:
Füller
Füllfederhalter
Tintenfüller
Kolbenfederhalter
Füllhalter (Patronenfüllsystem) Pelikano Rot, Feder L, in Faltschachtel. Material der Schreibfeder: Edelstahl. Tintenpatrone: Pelikan 4001, Blau. Kolbentankkonverter verwendbar. Material des Schaftes: Kunststoff. Ausführung der Griffzone: Soft-Griffzone für entspanntes Schreiben. Clip: Rot. Ausführung der Feder: L. Farbe des Schaftes: Rot.
Weitere Informationen:
Artikelbezeichnung:
Pelikano Rot, Feder L, in Faltschachtel
Farbe des Clips:
Rot
Ausführung der Feder:
L
Material der Schreibfeder:
Edelstahl
Ausführung der Griffzone:
Soft-Griffzone für entspanntes Schreiben
Farbe des Schaftes:
Rot
Material des Schaftes:
Kunststoff
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
Blau
Typbezeichnung der Tintenpatrone:
Pelikan 4001
Kolbentankkonverter verwendbar:
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,96*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,11*
€ 6,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,46*
€ 5,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,14*
€ 4,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,01*
€ 4,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,84*
€ 4,57
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,96*
€ 3,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.