Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Haftmarker Haftmemo 20x50mm 50Blatt 4er Packung neonfarben


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Haftmarker Haftmemo 20x50mm 50Blatt 4er Packung neonfarben
Haftmarker Haftmemo 20x50mm 50Blatt 4er Packung neonfarben
Artikel-Nr.:
     C1175-790642
Hersteller:
     Herlitz
Herst.-Nr.:
     790642
EAN/GTIN:
     4008110790640
Suchbegriffe:
Haftnotiz
Haftnotizblock
Haftnotizen
Haftnotizpapier
Haftmarker Haftmemo Haftnotizblock page marker 20x50mm 50Blatt 4er neonfarben. Werkstoff: Papier. Flächenmasse des Papiers: 70 g/qm. Ausführung des Papiertyps: holzfrei, HF, blanko. Anzahl der Blätter: 50 Blatt. Größe (B x H): 20 x 50 mm. Farbe: neonfarben, grün/gelb/orange/pink. Ausführung des Inhalts des Sets: 4er Packung.
Weitere Informationen:
Höhe:
50
Artikelbezeichnung:
Haftmemo 20x50mm 50Blatt 4er neonfarben
Farbe:
neonfarben, grün/gelb/orange/pink
Werkstoff:
Papier
Anzahl der Blätter:
200
Breite:
20
Ausführung des Papiertyps:
holzfrei, HF, blanko
Flächenmasse des Papiers:
70
Ausführung des Inhalts des Sets:
4er Packung 4 Blöcke Pagemarker à 50 Stück
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 6 Stück (ab € 0,975* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 9,42*
€ 11,2098
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 9,22002*
€ 10,97182
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 8,41002*
€ 10,00792
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,93002*
€ 9,43672
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,76004*
€ 9,23445
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 7,68*
€ 9,1392
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 5,85*
€ 6,9615
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.