Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wachsmalstift 665/10, rund, 8 Farben, Box mit 10 Stück + 1 Schaber


Menge:  Etui  
Produktinformationen:
Wachsmalstift 665/10, rund, 8 Farben, Box mit 10 Stück + 1 Schaber
Wachsmalstift 665/10, rund, 8 Farben, Box mit 10 Stück + 1 Schaber
Wachsmalstift 665/10, rund, 8 Farben, Box mit 10 Stück + 1 Schaber
Wachsmalstift 665/10, rund, 8 Farben, Box mit 10 Stück + 1 Schaber
Artikel-Nr.:
     690-565073
Hersteller:
     Pelikan
Herst.-Nr.:
     723155
EAN/GTIN:
     4012700723154
Suchbegriffe:
Malkreide
Malkreiden
Straßenkreide
Straßenmalkreide
Wachsmalstift 665/10. Ausführung der Schaftform: rund. Werkstoff: Wachskreide. Größe (B x H x L) oder (Ø x L): 11 x 80 mm. Wasservermalbar. Mit Schiebehülse. Schreibfarbe von Schreibgeräten: 8 Farben. Zertifikate und Zulassungen: CE-Zeichen.
Weitere Informationen:
Produkt-Typbezeichnung:
665/10
Artikelbezeichnung:
Wachsmalstift
Zertifikate und Zulassungen:
CE-Zeichen
Werkstoff:
Wachskreide
Durchmesser:
11
Beschreibung der Besonderheiten:
mit Schiebehülse
Länge:
80
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
8 Farben
Ausführung der Schaftform:
rund
wasservermalbar:
Ja
Papierhülle vorhanden:
Nein
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 690
19
1
pro Etui
€ 5,49*
ab € 3,60*
€ 5,76*
1
pro Etui
€ 6,78*
ab € 3,87*
€ 6,16*
2 Tage
unbekannt
1
pro Etui
€ 4,99*
ab € 4,26*
€ 6,77*
1
pro Etui
€ 6,95*
ab € 4,29*
€ 7,01*
11 Tage
19
1
pro Etui
€ 5,87*
ab € 4,46*
€ 7,07*
Menge:  Etui  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Etui
€ 5,76*
€ 6,85
pro Etui
ab 5 Etuis
€ 5,25*
€ 6,25
pro Etui
ab 10 Etuis
€ 4,97*
€ 5,91
pro Etui
ab 20 Etuis
€ 4,88*
€ 5,81
pro Etui
ab 50 Etuis
€ 4,68*
€ 5,57
pro Etui
ab 7500 Etuis
€ 3,60*
€ 4,28
pro Etui
1 Etui enthält 10 Stück (ab € 0,36* pro Stück)
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.