Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wachs-Signierkreide 772/12, gelb, Schachtel mit 12 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Wachs-Signierkreide 772/12, gelb, Schachtel mit 12 Stück
Wachs-Signierkreide 772/12, gelb, Schachtel mit 12 Stück
Wachs-Signierkreide 772/12, gelb, Schachtel mit 12 Stück
Artikel-Nr.:
     C1175-701102
Hersteller:
     Pelikan
Herst.-Nr.:
     701102
EAN/GTIN:
     4012700701107
Suchbegriffe:
Fettsignierkreide
Försterkreide
Förstersignierkreide
Signierkreide
Signierkreide Wachs-Signierkreide 772/12. Produktverwendung: glatte Untergründe, Glas, Metall. Papierhülle vorhanden. Größe (B x H x L) oder (Ø x L): 12 x 95 mm. Farbe: gelb.
Weitere Informationen:
Produkt-Typbezeichnung:
772/12
Artikelbezeichnung:
Wachs-Signierkreide
Farbe:
gelb
Produktverwendung:
glatte Untergründe, Glas, Metall
Durchmesser:
12
Länge:
95
Papierhülle vorhanden:
Ja
Kreidehalter vorhanden:
Nein
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,63516*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 12 Stück (ab € 0,80293* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 14,44512*
€ 17,18969
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 14,17512*
€ 16,86839
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 13,42512*
€ 15,97589
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 12,97512*
€ 15,44039
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 12,73512*
€ 15,15479
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 9,63516*
€ 11,46584
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.