Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Farbstift Buntst./24 dreieckig,dünn BD24LN, Packung mit 24 Buntstiften


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Farbstift Buntst./24 dreieckig,dünn BD24LN, Packung mit 24 Buntstiften
Farbstift Buntst./24 dreieckig,dünn BD24LN, Packung mit 24 Buntstiften
Artikel-Nr.:
     C1175-700122
Hersteller:
     Pelikan
Herst.-Nr.:
     700122
EAN/GTIN:
     4012700700124
Suchbegriffe:
Buntstifte
Farbstift
Kinderbuntstift
buntstifte
Farbstift Buntst./24 dreieckig,dünn BD24LN. Ausführung der Schaftform: dreieckig. Farbe des Schaftes: sortiert. Material des Schaftes: Holz. Schaft lackiert. Lackierung auf Wasserbasis gegeben. Größe (Ø x L): 3 x 175 mm. Stärke der Mine: 3. Bezeichnung der Härte: Soft. Schreibfarbe der Mine: sortiert.
Weitere Informationen:
Artikelbezeichnung:
Buntst./24 dreieckig,dünn BD24LN
Durchmesser:
3
Bezeichnung der Härte:
Soft
Länge:
175
Schreibfarbe der Mine:
sortiert
Stärke der Mine:
3
Farbe des Schaftes:
sortiert
Material des Schaftes:
Holz
Ausführung der Schaftform:
dreieckig
Schaft lackiert:
Ja
Lackierung auf Wasserbasis gegeben:
Ja
wasservermalbar:
Nein
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,99*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,97*
€ 9,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,41*
€ 8,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,76*
€ 6,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,57*
€ 6,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,41*
€ 6,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,13*
€ 6,10
pro Stück
ab 125 Stück
€ 5,11*
€ 6,08
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,99*
€ 4,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.