Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Farbstift Buntst./12 dreieckig, sortiert, Packung mit 12 Buntstiften


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Farbstift Buntst./12 dreieckig, sortiert, Packung mit 12 Buntstiften
Farbstift Buntst./12 dreieckig, sortiert, Packung mit 12 Buntstiften
Artikel-Nr.:
     C1175-700115
Hersteller:
     Pelikan
Herst.-Nr.:
     700115
EAN/GTIN:
     4012700700117
Suchbegriffe:
Buntstifte
Farbstift
Kinderbuntstift
buntstifte set
Farbstift Buntst./12 dreieckig, dünn BD12LN. Ausführung der Schaftform: dreieckig. Farbe des Schaftes: sortiert. Material des Schaftes: Holz. Schaft lackiert. Lackierung auf Wasserbasis gegeben. Größe (Ø x L): 3 x 175 mm. Stärke der Mine: 3. Bezeichnung der Härte: Soft. Schreibfarbe der Mine: sortiert.
Weitere Informationen:
Artikelbezeichnung:
Buntst./12 dreieckig, dünn BD12LN
Durchmesser:
3
Bezeichnung der Härte:
Soft
Länge:
175
Schreibfarbe der Mine:
sortiert
Stärke der Mine:
3
Farbe des Schaftes:
sortiert
Material des Schaftes:
Holz
Ausführung der Schaftform:
dreieckig
Schaft lackiert:
Ja
Lackierung auf Wasserbasis gegeben:
Ja
wasservermalbar:
Nein
Weitere Suchbegriffe: buntstifte, pelikan buntstifte
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,09*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,92*
€ 5,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4,41*
€ 5,25
pro Stück
ab 4 Stück
€ 4,14*
€ 4,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,61*
€ 4,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,02*
€ 3,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,93*
€ 3,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,81*
€ 3,34
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,79*
€ 3,32
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,78*
€ 3,31
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,09*
€ 2,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.