| |
|
| Artikel-Nr.: C1175-700047 Herst.-Nr.: 700047 EAN/GTIN: 4012700700049 |
| |
|
| | |
| Farbstift Buntstifte, 12 Stück farbig sortiert Buntstifte. Ausführung der Schaftform: dreikantig. Farbe des Schaftes: sortiert. Material des Schaftes: Holz. Schaft lackiert. Lackierung auf Wasserbasis gegeben. Größe (Ø x L): 175 mm. Stärke der Mine: 5mm. Schreibfarbe der Mine: sortiert. Weitere Informationen: | | Produkt-Typbezeichnung: | Buntstifte | Artikelbezeichnung: | Buntstifte, 12 Stück farbig sortiert | Durchmesser: | 5 | Länge: | 175 | Schreibfarbe der Mine: | sortiert | Stärke der Mine: | 5mm | Farbe des Schaftes: | sortiert | Material des Schaftes: | Holz | Ausführung der Schaftform: | dreikantig | Schaft lackiert: | Ja | Lackierung auf Wasserbasis gegeben: | Ja | wasservermalbar: | Nein |
|
| | |
| | | |
| |