Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tinten-Set Edelstein® Ink, 8 Flakons mit 50 ml, sortiert


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Tinten-Set Edelstein® Ink, 8 Flakons mit 50 ml, sortiert
Tinten-Set Edelstein® Ink, 8 Flakons mit 50 ml, sortiert
Tinten-Set Edelstein® Ink, 8 Flakons mit 50 ml, sortiert
Artikel-Nr.:
     C1175-670802
Hersteller:
     Pelikan
Herst.-Nr.:
     670802
EAN/GTIN:
     4012700670809
Suchbegriffe:
Füllertinte
Füllhalter-Tinte
Füllhaltetinte
Tinte für Füller
Tinten-Set Edelstein® Ink. Behälterart/-inhalt: Flakon mit 50 ml. Farbe: sortiert.
Weitere Informationen:
Inhalt:
50
Artikelbezeichnung:
Edelstein® Ink Collection
Farbe:
sortiert
Ausführung des Behälters:
Flakon
löschbar:
Nein
auswaschbar:
Nein
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 99,93392*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 8 Gläser (ab € 12,49174* pro Glas)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 130,56392*
€ 155,37106
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 129,00392*
€ 153,51466
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 123,40392*
€ 146,85066
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 111,07392*
€ 132,17796
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 99,93392*
€ 118,92136
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.