Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Display Twist Neon, M, sortiert, mit 15 Schreibgeräten


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Display Twist Neon, M, sortiert, mit 15 Schreibgeräten
Display Twist Neon, M, sortiert, mit 15 Schreibgeräten
Artikel-Nr.:
     C1175-602242
Hersteller:
     Pelikan
Herst.-Nr.:
     602242
EAN/GTIN:
     4012700602244
Suchbegriffe:
Schreibgeräte-Display
Ink Ball
Kuli-Füller
Patronenroller
Füllhalter (Patronenfüllsystem) Display Twist Neon. Material der Schreibfeder: Edelstahl. Tintenpatrone: Pelikan 4001, blau. Kolbentankkonverter verwendbar. Material des Schaftes: Kunststoff. Ausführung der Griffzone: Soft-Griffzone. Clip: kein Clip, kein Clip. Ausführung der Feder: M. Farbe des Schaftes: sortiert.
Weitere Informationen:
Artikelbezeichnung:
Display Twist Neon
Farbe des Clips:
kein Clip
Ausführung der Feder:
M
Material des Clips:
kein Clip
Material der Schreibfeder:
Edelstahl
Ausführung der Griffzone:
Soft-Griffzone
Farbe des Schaftes:
sortiert
Material des Schaftes:
Kunststoff
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
blau
Typbezeichnung der Tintenpatrone:
Pelikan 4001
Kolbentankkonverter verwendbar:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 90,52*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 119,83*
€ 142,60
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 116,66*
€ 138,83
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 112,07*
€ 133,36
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 99,53*
€ 118,44
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 90,52*
€ 107,72
pro Satz
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.