Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppelordner maX.file nature A4 7cm schwarz, Wolkenmarmorbezug/Papier grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Doppelordner maX.file nature A4 7cm schwarz, Wolkenmarmorbezug/Papier grau
Doppelordner maX.file nature A4 7cm schwarz, Wolkenmarmorbezug/Papier grau
Doppelordner maX.file nature A4 7cm schwarz, Wolkenmarmorbezug/Papier grau
Artikel-Nr.:
     C1175-5190806
Hersteller:
     Herlitz
Herst.-Nr.:
     5190806
EAN/GTIN:
     4008115190803
Suchbegriffe:
Doppelbankordner
Doppelordner
doppelordner
Doppelordner maX.file nature A4 7cm schwarz. Material der Kaschierung außen/innen: Wolkenmarmorbezug/Papier grau. 2 Mechaniken für Ablage A5quer, Qualitäts-Hebelmechanik mit extremer Zuhaltekraft, Niederhalter mit erhöhter Klemmkraft und eingearbeitetem rotem Logo, Rückenprägung: Herlitz-Wirbel. Ausführung: S70, Hebelmechanik, Griffloch vorhanden, Schlitze vorhanden, Kantenschutz vorhanden. Verwendung für Papierformate: 2 x A5quer. Größe (B x H): 285 x 318 mm. Breite des Rückens: 70 mm. Farbe/Farbe des Rückens: Wolkenmarmor/schwarz. Garantie gewährt. Garantiedauer: 10 Jahre. Zertifikate und Zulassungen: Blauer Engel, Forest Stewardship Council (FSC), LGA-Qualitätszertifikat.
Weitere Informationen:
Produkt-Typbezeichnung:
Doppelordner
Höhe:
318
Farbe des Rückens:
schwarz
Artikelbezeichnung:
Doppelordner maX.file nature A4 7cm schwarz
Farbe:
Wolkenmarmor
Zertifikate und Zulassungen:
LGA-Qualitätszertifikat
Schlitze vorhanden:
Ja
Breite des Rückens:
70
Beschreibung der Besonderheiten:
Rückenprägung: Herlitz-Wirbel
Breite:
285
Verwendung für Papierformate:
2 x A5quer
Garantie gewährt:
Ja
Typbezeichnung der Ordnermechanik:
S70
Ausführung der Ablagemechanik:
Hebelmechanik
Material der Kaschierung außen:
Wolkenmarmorbezug
Material der Kaschierung innen:
Papier grau
Sichttasche am Rücken vorhanden:
Nein
Griffloch vorhanden:
Ja
Kantenschutz vorhanden:
Ja
Deckblatt vorhanden:
Nein
Garantiedauer:
10 Jahre
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,63*
  
Preis gilt ab 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,79*
€ 4,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,65*
€ 4,34
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,63*
€ 4,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.