| |
|
| Artikel-Nr.: C1175-50021734 Herst.-Nr.: 50021734 EAN/GTIN: 4008110574165 |
| |
|
| | |
| Sammelmappe, Zeichnungsmappe Sammelmappe A4 Motiv Pure Glam. 3 Klappen (Jurisklappen) am Unterdeckel vorhanden. Bedruckter Innenspiegel. Art des Verschlusses: Gummiband. Werkstoff: Karton mit vollflächiger Glanzfolienkaschierung. Flächenmasse des Papiers: 120 g/qm. Verwendung für Papierformate: A4. Größe (B x H): 235 x 315 mm. Max. Füllhöhe an Papier: 60 mm. Farbe: Motiv Pure Glam. Typbezeichnung des Motivs: Pure Glam. Art der Verpackung und Inhalt: unverpackt mit 1 Stück. Weitere Informationen: | | Art des Verschlusses: | Gummiband | Höhe: | 315 | Packungsmenge: | 1 | Artikelbezeichnung: | Sammelmappe A4 Motiv Pure Glam | Farbe: | Motiv Pure Glam | Werkstoff: | Karton mit vollflächiger Glanzfolienkaschierung | Beschreibung der Besonderheiten: | bedruckter Innenspiegel | Breite: | 235 | Typbezeichnung des Motivs: | Pure Glam | max. Füllhöhe an Papier: | 60 | Verwendung für Papierformate: | A4 | Flächenmasse des Papiers: | 120 | 3 Klappen (Jurisklappen) am Unterdeckel vorhanden: | Ja | Verpackung: | unverpackt |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Eckspannermappe, Eckspannmappe, Gummizugmappe, Einschlagmappe, Flügelmappe, Jurismappe, Gummiband, Gummiring, Faltmappe, Fächer-Mappe, Fächermappe, Fächertasche, Ordnungs-Mappe, Ordnungsmappe, herlitz eckspanner din a4 karton, einschlagmappen karton, einschlagmappe din a4 |
| | |
| |