Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aquarellpapier, Aquarellkarton, A4, 150 g/qm, 20 Blatt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aquarellpapier, Aquarellkarton, A4, 150 g/qm, 20 Blatt
Aquarellpapier, Aquarellkarton, A4, 150 g/qm, 20 Blatt
Artikel-Nr.:
     C1175-495457
Hersteller:
     Herlitz
Herst.-Nr.:
     495457
EAN/GTIN:
     4008110495453
Suchbegriffe:
Aquarell-Malblock
Aquarell-Spiralblock
Aquarellblock
Aquarellmalblock
Aquarellpapier, Aquarellkarton. Ausführung Papier: hellweiss, rauh, säurefrei, radierfest, Langsieb-Aquarellpapier. Ausführung der Lichtbeständigkeit: gut. Ausführung der Bindung: geleimt. Papierformat: A4. Flächenmasse des Papiers: 150 g/qm. Ausführung der Oberflächen-Beschaffenheit: matt. Anzahl der Blätter: 20 Blatt.
Weitere Informationen:
Farbe:
hellweiss, rauh
Ausführung der Bindung:
geleimt
Papierformat:
A4
Anzahl der Blätter:
20
Ausführung der Lichtbeständigkeit:
gut
Ausführung der Oberflächen-Beschaffenheit:
matt
Ausführung des Papiertyps:
Langsieb-Aquarellpapier
Flächenmasse des Papiers:
150
radierfest:
Ja
säurefrei:
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,60*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,52*
€ 6,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5,01*
€ 5,96
pro Stück
ab 3 Stück
€ 4,78*
€ 5,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,15*
€ 4,94
pro Stück
ab 6 Stück
€ 4,00*
€ 4,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,76*
€ 4,47
pro Stück
ab 12 Stück
€ 3,65*
€ 4,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,57*
€ 4,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,43*
€ 4,08
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,60*
€ 3,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.