Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schulheft, A5, liniert mit Mittellinie, 53, 32 Blatt, 2 Motive


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schulheft, A5, liniert mit Mittellinie, 53, 32 Blatt, 2 Motive
Schulheft, A5, liniert mit Mittellinie, 53, 32 Blatt, 2 Motive
Artikel-Nr.:
     C1175-415588
Hersteller:
     Herlitz
Herst.-Nr.:
     415588
EAN/GTIN:
     4008110415581
Suchbegriffe:
Notiz-Buch
Notiz-Heft
Notizbuch
Notizheft
Schulheft. Ausführung Papier: holzfreies Papier, FSC Mixed, CO2 neutral, 80 g/m². Ausstattung: keine Lochung, geklammert. Extra starker Umschlag. Papierformat: A5. Lineatur/Lineatur-Nr.: liniert mit Mittellinie, 53. Anzahl der Blätter: 32 Blatt. Farbe des Einbandes: 2 Motive.
Weitere Informationen:
Ausführung der Bindung:
geklammert
Lochung:
keine Lochung
Papierformat:
A5
Anzahl der Blätter:
32
Beschreibung der Besonderheiten:
extra starker Umschlag
Farbe des Einbandes:
2 Motive
Ausführung der Lineatur:
liniert mit Mittellinie
Typnummer der Lineatur:
53
Ausführung des Papiertyps:
holzfreies Papier, FSC Mixed, CO2 neutral
Flächenmasse des Papiers:
80
perforiert:
Nein
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,73*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,40*
€ 1,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,14*
€ 1,36
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,95*
€ 1,13
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,73*
€ 0,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.