Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schulheft, A5, kariert, 10, 32 Blatt, Motiv


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schulheft, A5, kariert, 10, 32 Blatt, Motiv
Schulheft, A5, kariert, 10, 32 Blatt, Motiv
Artikel-Nr.:
     C1175-340109
Hersteller:
     Herlitz
Herst.-Nr.:
     340109
EAN/GTIN:
     4008110340104
Suchbegriffe:
Schulheft
Schulhefte
Grundschulheft Lineatur 10
Schulheft Lineatur 10
Schulheft. Ausführung Papier: holzfreies Papier, FSC Mixed, CO2 reduziert, 80 g/m². Ausstattung: keine Lochung, geklammert. 1 Motiv. Papierformat: A5. Lineatur/Lineatur-Nr.: kariert, 10. Anzahl der Blätter: 32 Blatt. Farbe des Einbandes: Motiv.
Weitere Informationen:
Ausführung der Bindung:
geklammert
Lochung:
keine Lochung
Papierformat:
A5
Anzahl der Blätter:
32
Beschreibung der Besonderheiten:
1 Motiv
Farbe des Einbandes:
Motiv
Ausführung der Lineatur:
kariert
Typnummer der Lineatur:
10
Ausführung des Papiertyps:
holzfreies Papier, FSC Mixed, CO2 reduziert
Flächenmasse des Papiers:
80
perforiert:
Nein
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,85*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,57* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 5,21*
€ 6,1999
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4,43*
€ 5,2717
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,13*
€ 4,9147
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,91*
€ 4,6529
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 3,84*
€ 4,5696
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,78*
€ 4,4982
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,85*
€ 3,3915
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.