| |
|
| Artikel-Nr.: C1175-340075 Herst.-Nr.: 340075 EAN/GTIN: 4008110340074 |
| |
|
| | |
| Schulheft. Ausführung Papier: holzfreies Papier, FSC Mixed, CO2 reduziert, 80 g/m². Ausstattung: keine Lochung, geklammert. 1 Motiv. Papierformat: A5. Lineatur/Lineatur-Nr.: kariert 7mm, 07. Anzahl der Blätter: 32 Blatt. Farbe des Einbandes: Motiv. Weitere Informationen: | | Ausführung der Bindung: | geklammert | Lochung: | keine Lochung | Papierformat: | A5 | Anzahl der Blätter: | 32 | Beschreibung der Besonderheiten: | 1 Motiv | Farbe des Einbandes: | Motiv | Ausführung der Lineatur: | kariert 7mm | Typnummer der Lineatur: | 07 | Ausführung des Papiertyps: | holzfreies Papier, FSC Mixed, CO2 reduziert | Flächenmasse des Papiers: | 80 | perforiert: | Nein |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Heft kariert, Hefte kariert, Rechenheft, Rechenhefte, Zahlenheft, Zahlenhefte, Übungsheft, Übungshefte, schulheft a5 lineatur 7, übungsheft, schulheft lineatur 7 |
| | |
| |