Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schulheft, A5, kariert 5mm, 05, 32 Blatt, Motiv


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schulheft, A5, kariert 5mm, 05, 32 Blatt, Motiv
Schulheft, A5, kariert 5mm, 05, 32 Blatt, Motiv
Artikel-Nr.:
     C1175-340059
Hersteller:
     Herlitz
Herst.-Nr.:
     340059
EAN/GTIN:
     4008110340050
Suchbegriffe:
Schulheft
Schulhefte
Grundschulheft Lineatur 5
Schulheft Lineatur 5
Schulheft. Ausführung Papier: holzfreies Papier, FSC Mixed, CO2 reduziert, 80 g/m². Ausstattung: keine Lochung, geklammert. 1 Motiv. Papierformat: A5. Lineatur/Lineatur-Nr.: kariert 5mm, 05. Anzahl der Blätter: 32 Blatt. Farbe des Einbandes: Motiv.
Weitere Informationen:
Ausführung der Bindung:
geklammert
Lochung:
keine Lochung
Papierformat:
A5
Anzahl der Blätter:
32
Beschreibung der Besonderheiten:
1 Motiv
Farbe des Einbandes:
Motiv
Ausführung der Lineatur:
kariert 5mm
Typnummer der Lineatur:
05
Ausführung des Papiertyps:
holzfreies Papier, FSC Mixed, CO2 reduziert
Flächenmasse des Papiers:
80
perforiert:
Nein
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,47*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,07*
€ 2,46
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1,30*
€ 1,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,68*
€ 0,81
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,66*
€ 0,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,61*
€ 0,73
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,47*
€ 0,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.