| |
|
| Artikel-Nr.: C1175-3320504 Herst.-Nr.: 3320504 EAN/GTIN: 4008113320509 |
| |
|
| | |
| Schulheft. Ausführung Papier: holzfreies Papier,FSC Mixed, CO2 reduziert, 80 g/m². Ausstattung: ohne Lochung, geklammert. 1 Motiv, Extra starker Kartonumschlag,abgerundete Ecken. Papierformat: A5. Lineatur/Lineatur-Nr.: kariert 5mm, 05. Anzahl der Blätter: 16 Blatt. Farbe des Einbandes: farbig. Weitere Informationen: | | Ausführung der Bindung: | geklammert | Lochung: | ohne Lochung | Papierformat: | A5 | Anzahl der Blätter: | 16 | Beschreibung der Besonderheiten: | 1 Motiv, Extra starker Kartonumschlag,abgerundete Ecken | Farbe des Einbandes: | farbig | Ausführung der Lineatur: | kariert 5mm | Typnummer der Lineatur: | 05 | Ausführung des Papiertyps: | holzfreies Papier,FSC Mixed, CO2 reduziert | Flächenmasse des Papiers: | 80 | perforiert: | Nein |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Heft kariert, Hefte kariert, Rechenheft, Rechenhefte, Zahlenheft, Zahlenhefte, Übungsheft, Übungshefte, rechenheft lineatur 5, übungsheft, schulheft kariert ohne rand |
| | |
| |