Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schulheft, A4, kariert mit Rand, 26, 20 Blatt, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schulheft, A4, kariert mit Rand, 26, 20 Blatt, schwarz
Schulheft, A4, kariert mit Rand, 26, 20 Blatt, schwarz
Artikel-Nr.:
     C1175-331223
Hersteller:
     Herlitz
Herst.-Nr.:
     331223
EAN/GTIN:
     4008110331225
Suchbegriffe:
Oberschulheft
Schulheft
Schulhefte
Schulheft Lineatur 26
Schulheft. Ausführung Papier: holzfreies Papier,FSC Mixed, CO2 neutral, 80 g/m². Ausstattung: keine Lochung, geklammert. 1 Motiv. Papierformat: A4. Lineatur/Lineatur-Nr.: kariert mit Rand, 26. Anzahl der Blätter: 20 Blatt. Farbe des Einbandes: schwarz.
Weitere Informationen:
Ausführung der Bindung:
geklammert
Lochung:
keine Lochung
Papierformat:
A4
Anzahl der Blätter:
20
Beschreibung der Besonderheiten:
1 Motiv
Farbe des Einbandes:
schwarz
Ausführung der Lineatur:
kariert mit Rand
Typnummer der Lineatur:
26
Ausführung des Papiertyps:
holzfreies Papier,FSC Mixed, CO2 neutral
Flächenmasse des Papiers:
80
perforiert:
Nein
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,68*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,49*
€ 2,96
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1,76*
€ 2,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
ab 30 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,94*
€ 1,12
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,68*
€ 0,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.