Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tintenpatrone 4001® GTP/5, brillant-schwarz, Blister mit 2 Etuis a 5 Patronen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tintenpatrone 4001® GTP/5, brillant-schwarz, Blister mit 2 Etuis a 5 Patronen
Tintenpatrone 4001® GTP/5, brillant-schwarz, Blister mit 2 Etuis a 5 Patronen
Artikel-Nr.:
     C1175-330860
Hersteller:
     Pelikan
Herst.-Nr.:
     330860
EAN/GTIN:
     4012700330864
Suchbegriffe:
Füller-Patronen
Füllerpatrone
Patronen für Füller
füllerpatrone pelikan schwarz
Tintenpatrone 4001® GTP/5. Verwendung für Produkt: Patronenfüllhalter. Typbezeichnung der Tintenpatrone: Großraumpatrone. Farbe: brillant-schwarz.
Weitere Informationen:
Produkt-Typbezeichnung:
GTP/5
Artikelbezeichnung:
Tintenpatrone 4001®
Farbe:
brillant-schwarz
Verwendung für Produkt:
Patronenfüllhalter
Typbezeichnung der Tintenpatrone:
Großraumpatrone
löschbar:
Nein
auswaschbar:
Nein
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,30*
  
Preis gilt ab 24.000 Stück
Mindestbestellmenge: 8 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 8 Stück
€ 3,28*
€ 3,90
pro Stück
ab 16 Stück
€ 3,20*
€ 3,81
pro Stück
ab 40 Stück
€ 3,07*
€ 3,65
pro Stück
ab 80 Stück
€ 2,96*
€ 3,52
pro Stück
ab 160 Stück
€ 2,88*
€ 3,43
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,86*
€ 3,40
pro Stück
ab 24000 Stück
€ 2,30*
€ 2,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.