Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tintenpatrone für Füllhalter 4001 GTP/5, dunkelgrün, Etui mit 5 Patronen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tintenpatrone für Füllhalter 4001 GTP/5, dunkelgrün, Etui mit 5 Patronen
Tintenpatrone für Füllhalter 4001 GTP/5, dunkelgrün, Etui mit 5 Patronen
Artikel-Nr.:
     C1175-300070
Hersteller:
     Pelikan
Herst.-Nr.:
     300070
EAN/GTIN:
     4012700300072
Suchbegriffe:
Füller-Patronen
Füllerpatrone
Patronen für Füller
füllerpatronen pelikan
Tintenpatrone für Füllhalter 4001 GTP/5. Verwendung für Produkt: Patronenfüllhalter. Typbezeichnung der Tintenpatrone: Großraumtintenpatrone. Löschbar. Auswaschbar. Farbe: dunkelgrün.
Weitere Informationen:
Produkt-Typbezeichnung:
GTP/5
Artikelbezeichnung:
Tintenpatrone 4001
Farbe:
dunkelgrün
Verwendung für Produkt:
Patronenfüllhalter
Typbezeichnung der Tintenpatrone:
Großraumtintenpatrone
löschbar:
Ja
auswaschbar:
Ja
Weitere Suchbegriffe: füller patronen, füllerpatrone grün
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,15*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,18*
€ 2,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,77*
€ 2,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,69*
€ 2,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,59*
€ 1,89
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,53*
€ 1,82
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.