Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schulheft, A6, liniert, 51, 60 Blatt, farbig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schulheft, A6, liniert, 51, 60 Blatt, farbig
Schulheft, A6, liniert, 51, 60 Blatt, farbig
Artikel-Nr.:
     C1175-285619
Hersteller:
     Herlitz
Herst.-Nr.:
     285619
EAN/GTIN:
     4008110285610
Suchbegriffe:
Notiz-Buch
Notiz-Heft
Notizbuch
Notizheft
Schulheft. Ausführung Papier: holzfreies Papier, 70 g/m². Ausstattung: ohne Lochung, geklammert. Extra starker Kartonumschlag, 2 Motive. Papierformat: A6. Lineatur/Lineatur-Nr.: liniert, 51. Anzahl der Blätter: 60 Blatt. Farbe des Einbandes: farbig.
Weitere Informationen:
Ausführung der Bindung:
geklammert
Lochung:
ohne Lochung
Papierformat:
A6
Anzahl der Blätter:
60
Beschreibung der Besonderheiten:
extra starker Kartonumschlag, 2 Motive
Farbe des Einbandes:
farbig
Ausführung der Lineatur:
liniert
Typnummer der Lineatur:
51
Ausführung des Papiertyps:
holzfreies Papier
Flächenmasse des Papiers:
70
perforiert:
Nein
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,89*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,82*
€ 3,36
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2,25*
€ 2,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,42*
€ 1,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,25*
€ 1,49
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.