Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schulheft, A5, kariert, 10, 150 Blatt, rot und blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schulheft, A5, kariert, 10, 150 Blatt, rot und blau
Schulheft, A5, kariert, 10, 150 Blatt, rot und blau
Artikel-Nr.:
     C1175-263533
Hersteller:
     Herlitz
Herst.-Nr.:
     263533
EAN/GTIN:
     4008110263533
Suchbegriffe:
Diarien
Geschäftsbuch
Kladde
Konferenzbuch
Schulheft. Ausführung Papier: holzfreies Papier, 70 g/m². Ausstattung: keine Lochung, geleimt. Umschlag 220g/m² Karton, mit Adressetikett auf der Vorderseite. Papierformat: A5. Lineatur/Lineatur-Nr.: kariert, 10. Anzahl der Blätter: 150 Blatt. Farbe des Einbandes: rot und blau.
Weitere Informationen:
Ausführung der Bindung:
geleimt
Lochung:
keine Lochung
Papierformat:
A5
Anzahl der Blätter:
150
Beschreibung der Besonderheiten:
Umschlag 220g/m² Karton, mit Adressetikett auf der Vorderseite
Farbe des Einbandes:
rot und blau
Ausführung der Lineatur:
kariert
Typnummer der Lineatur:
10
Ausführung des Papiertyps:
holzfreies Papier
Flächenmasse des Papiers:
70
perforiert:
Nein
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,28*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,10*
€ 4,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,50*
€ 4,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,26*
€ 3,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,11*
€ 3,70
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,10*
€ 3,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,01*
€ 3,58
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,28*
€ 2,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.