| |
|
| Artikel-Nr.: C1175-117044 Herst.-Nr.: 117044 EAN/GTIN: 4008110117041 |
| |
|
| | |
| Notizblock. Rundspirale. Lochung: ohne Lochung. Ausführung des Papiertyps: holzfreies Papier, FSC Mixed. Flächenmasse des Papiers: 70 g/qm. 2 Motive. Papierformat: A5. Liniert. Anzahl der Blätter: 40 Blatt. Weitere Informationen: | | Ausführung der Bindung: | Rundspirale | Lochung: | ohne Lochung | Papierformat: | A5 | Anzahl der Blätter: | 40 | Beschreibung der Besonderheiten: | 2 Motive | Ausführung der Lineatur: | liniert | Ausführung des Papiertyps: | holzfreies Papier, FSC Mixed | Flächenmasse des Papiers: | 70 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kollegeblöcke, Spiralblock, Spiralblöcke, Notiz-Block, Notizblock, Notiz-Buch, Notiz-Heft, Notizbuch, Notizheft, Schreibblock, Schreibblöcke, Schulblock, Schulblöcke, Schulblock Lineatur 4, spiral notizbuch a5, notizblock, notizbuch a5 |
| | |
| |