Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fächermappe Recycling A4 PP 12 Fächer dunkelblau easy orga to go


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fächermappe Recycling A4 PP 12 Fächer dunkelblau easy orga to go
Fächermappe Recycling A4 PP 12 Fächer dunkelblau easy orga to go
Fächermappe Recycling A4 PP 12 Fächer dunkelblau easy orga to go
Fächermappe Recycling A4 PP 12 Fächer dunkelblau easy orga to go
Artikel-Nr.:
     C1175-11411261
Hersteller:
     Herlitz
Herst.-Nr.:
     11411261
EAN/GTIN:
     4008110517018
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
Fächermappe Recycling A4 PP 12 Fächer dunkelblau easy orga to go. Farbe des Fächerblocks: weiß bedruckt. Greifausschnitt vorhanden. Einband-Material aus mind. 80% recyceltem PP-Kunststoff, runder Gummizug mit Verschlußknopf, mit Visitenkartenfach. Art des Verschlusses: Gummizug. Material des Einbandes: PP. Verwendung für Papierformate: A4. Größe (B x H): 330 x 240 mm. Zertifikate und Zulassungen: Blauer Engel. Anzahl der Fächer: 12 Stück. Farbe: dunkelblau.
Weitere Informationen:
Art des Verschlusses:
Gummizug
Produkt-Typbezeichnung:
easy orga to go
Höhe:
240
Anzahl der Fächer:
12
Artikelbezeichnung:
Fächermappe Recycling A4 PP 12 Fächer dunkelblau
Farbe:
dunkelblau
Zertifikate und Zulassungen:
Blauer Engel
Beschreibung der Besonderheiten:
mit Visitenkartenfach
Breite:
330
Farbe des Fächerblocks:
weiß bedruckt
Verwendung für Papierformate:
A4
Material des Einbandes:
PP
Greifausschnitt vorhanden:
Ja
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,87*
€ 10,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,64*
€ 10,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,97*
€ 9,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,54*
€ 8,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,42*
€ 8,83
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,40*
€ 8,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,60*
€ 6,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.