Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tintenroller my.pen style Glowing Red


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tintenroller my.pen style Glowing Red
Tintenroller my.pen style Glowing Red
Artikel-Nr.:
     C1175-11378775
Hersteller:
     Herlitz
Herst.-Nr.:
     11378775
EAN/GTIN:
     4008110501604
Suchbegriffe:
Ink Ball
Kuli-Füller
Patronenroller
Rollerball
Tintenroller my.pen style Glowing Red. Kappenmodell. Typbezeichnung der Mine: Tintenleiter. Art der Schreibflüssigkeit: Tinte. Ausführung Mine: Rundspitze, 1 mm, blau, Mine auswechselbar. Ausführung Stift: Kunststoff. Farbe des Schaftes: Glowing Red/weiß.
Weitere Informationen:
Artikelbezeichnung:
Tintenroller my.pen style Glowing Red
Ausführung der Vorschubmechanik:
Kappenmodell
Farbe des Schaftes:
Glowing Red/weiß
Material des Schaftes:
Kunststoff
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
blau
Ausführung der Spitze:
Rundspitze
Strichstärke:
1 mm
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
Tinte
Typbezeichnung der Mine:
Tintenleiter
dokumentenecht:
Nein
Mine auswechselbar:
Ja
kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen:
Nein
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,92*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,74*
€ 8,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,82*
€ 6,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,43*
€ 6,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,30*
€ 6,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,03*
€ 5,99
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,92*
€ 4,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.