Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tintenroller my.pen style Fresh Citrus


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tintenroller my.pen style Fresh Citrus
Tintenroller my.pen style Fresh Citrus
Artikel-Nr.:
     C1175-11378767
Hersteller:
     Herlitz
Herst.-Nr.:
     11378767
EAN/GTIN:
     4008110501277
Suchbegriffe:
Ink Ball
Kuli-Füller
Patronenroller
Rollerball
Tintenroller my.pen style Fresh Citrus. Kappenmodell. Typbezeichnung der Mine: Tintenleiter. Art der Schreibflüssigkeit: Tinte. Ausführung Mine: Rundspitze, 1 mm, blau, Mine auswechselbar. Ausführung Stift: Kunststoff. Farbe des Schaftes: Fresh Citrus/weiß.
Weitere Informationen:
Artikelbezeichnung:
Tintenroller my.pen style Fresh Citrus
Ausführung der Vorschubmechanik:
Kappenmodell
Farbe des Schaftes:
Fresh Citrus/weiß
Material des Schaftes:
Kunststoff
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
blau
Ausführung der Spitze:
Rundspitze
Strichstärke:
1 mm
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
Tinte
Typbezeichnung der Mine:
Tintenleiter
dokumentenecht:
Nein
Mine auswechselbar:
Ja
kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen:
Nein
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,97*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,66*
€ 9,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,16*
€ 8,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,24*
€ 7,43
pro Stück
ab 6 Stück
€ 5,93*
€ 7,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,49*
€ 6,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,40*
€ 6,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,15*
€ 6,13
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,97*
€ 4,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.