Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tintenroller my.pen, Kunststoff, M, blau, Mine auswechselbar, farbig sortiert


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Herlitz Rollerball Pen My.Pen Assorted Colours Stick pen Blau 1 Stück(e)
Herlitz Rollerball Pen My.Pen Assorted Colours Stick pen Blau 1 Stück(e)
Herlitz Rollerball Pen My.Pen Assorted Colours Stick pen Blau 1 Stück(e)
Herlitz Rollerball Pen My.Pen Assorted Colours Stick pen Blau 1 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     C1175-11377280
Hersteller:
     Herlitz
Herst.-Nr.:
     11377280
EAN/GTIN:
     4008110501413
Suchbegriffe:
Kugelschreiber
Kuli
Ink Ball
Kuli-Füller
Tintenroller my.pen. Kappenmodell. Typbezeichnung der Mine: Tintenroller Patrone. Art der Schreibflüssigkeit: Tinte. Ausführung Mine: Kunststoff, M, blau, Mine auswechselbar. Ausführung Stift: Kunststoff. Farbe des Schaftes: farbig sortiert.
Weitere Informationen:
Artikelbezeichnung:
Tintenroller my.pen
Ausführung der Vorschubmechanik:
Kappenmodell
Farbe des Schaftes:
farbig sortiert
Material des Schaftes:
Kunststoff
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
blau
Ausführung der Spitze:
Kunststoff
Strichstärke:
M
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
Tinte
Typbezeichnung der Mine:
Tintenroller Patrone
dokumentenecht:
Nein
Mine auswechselbar:
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,21002*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 6 Stück (ab € 3,70167* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 32,85*
€ 39,0915
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 32,70*
€ 38,913
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 31,25004*
€ 37,18755
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 29,00004*
€ 34,51005
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 28,16004*
€ 33,51045
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 27,26004*
€ 32,43945
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 22,21002*
€ 26,42992
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.