Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lineal (Büro, Schule) my.pen f.s., Kunststoff, 30 cm, sortiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lineal (Büro, Schule) my.pen f.s., Kunststoff, 30 cm, sortiert
Lineal (Büro, Schule) my.pen f.s., Kunststoff, 30 cm, sortiert
Artikel-Nr.:
     C1175-11367992
Hersteller:
     Herlitz
Herst.-Nr.:
     11367992
EAN/GTIN:
     4008110499574
Suchbegriffe:
Bürolineal
Flachlineal
Schullineal
Kunststoff-Lineal
Lineal (Büro, Schule) my.pen f.s.. Werkstoff: Kunststoff. Ausführung der Tuschekante: oberseitig. Aufhängeloch vorhanden. Länge: 30 cm. Farbe: sortiert.
Weitere Informationen:
Artikelbezeichnung:
Lineal my.pen f.s.
Farbe:
sortiert
Werkstoff:
Kunststoff
Länge:
30
Ausführung der Tuschekante:
oberseitig
mm-Facette farbig unterlegt:
Ja
mm-Facette auf beiden Seiten:
Nein
Griff vorhanden:
Nein
Aufhängeloch vorhanden:
Ja
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,78*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,41*
€ 1,68
pro Stück
ab 9 Stück
€ 1,35*
€ 1,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,21*
€ 1,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,09*
€ 1,30
pro Stück
ab 90 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,04*
€ 1,24
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
ab 225 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,78*
€ 0,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.