Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lineal (Büro, Schule) my.pen f.s., Kunststoff, 17 cm, sortiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lineal (Büro, Schule) my.pen f.s., Kunststoff, 17 cm, sortiert
Lineal (Büro, Schule) my.pen f.s., Kunststoff, 17 cm, sortiert
Artikel-Nr.:
     C1175-11367984
Hersteller:
     Herlitz
Herst.-Nr.:
     11367984
EAN/GTIN:
     4008110499567
Suchbegriffe:
Bürolineal
Flachlineal
Schullineal
Kunststoff-Lineal
Lineal (Büro, Schule) my.pen f.s.. Werkstoff: Kunststoff. Ausführung der Tuschekante: oberseitig. Aufhängeloch vorhanden. Länge: 17 cm. Farbe: sortiert.
Weitere Informationen:
Artikelbezeichnung:
Lineal my.pen f.s.
Farbe:
sortiert
Werkstoff:
Kunststoff
Länge:
17
Ausführung der Tuschekante:
oberseitig
mm-Facette farbig unterlegt:
Ja
mm-Facette auf beiden Seiten:
Nein
Griff vorhanden:
Nein
Aufhängeloch vorhanden:
Ja
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,53*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
ab 9 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,87*
€ 1,04
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,80*
€ 0,95
pro Stück
ab 90 Stück
€ 0,78*
€ 0,93
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,73*
€ 0,87
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,71*
€ 0,84
pro Stück
ab 225 Stück
€ 0,69*
€ 0,82
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.