Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Füllhalter (Patronenfüllsystem) my.pen style, M, Dark Shale


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Füllhalter (Patronenfüllsystem) my.pen style, M, Dark Shale
Füllhalter (Patronenfüllsystem) my.pen style, M, Dark Shale
Artikel-Nr.:
     C1175-11357241
Hersteller:
     Herlitz
Herst.-Nr.:
     11357241
EAN/GTIN:
     4008110486130
Suchbegriffe:
Füller
Füllfederhalter
Tintenfüller
herlitz füller
Füllhalter (Patronenfüllsystem) my.pen style. Material der Schreibfeder: Metall. Ausführung Tintenpatrone: Standardtintenpatrone. Material des Schaftes: Kunststoff. Ausführung der Feder: M. Farbe des Schaftes: Dark Shale.
Weitere Informationen:
Artikelbezeichnung:
Füllhalter my.pen style
Ausführung der Feder:
M
Material der Schreibfeder:
Metall
Farbe des Schaftes:
Dark Shale
Material des Schaftes:
Kunststoff
Typbezeichnung der Tintenpatrone:
Standardtintenpatrone
Kolbentankkonverter verwendbar:
Nein
Weitere Suchbegriffe: füller
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,90*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,34*
€ 11,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,10*
€ 10,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,33*
€ 9,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,95*
€ 9,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,79*
€ 9,27
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,78*
€ 9,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,90*
€ 7,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.