Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schulheft, A4, liniert, dm, 16 Blatt, 1 Motiv


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schulheft, A4, liniert, dm, 16 Blatt, 1 Motiv
Schulheft, A4, liniert, dm, 16 Blatt, 1 Motiv
Artikel-Nr.:
     C1175-11322401
Hersteller:
     Herlitz
Herst.-Nr.:
     11322401
EAN/GTIN:
     4008110475578
Suchbegriffe:
Grundschulheft Lineatur 1 A4
Grundschulheft Lineatur 41
Heft Lineatur 1 A4
Schulheft Lineatur 1 A4
Schulheft. Ausführung Papier: holzfreies Papier, FSC Mixed, CO2 reduziert, 80 g/m². Ausstattung: ohne Lochung, geklammert. Runde Ecken, Extra starker Kartonumschlag. Papierformat: A4. Lineatur/Lineatur-Nr.: liniert, dm. Anzahl der Blätter: 16 Blatt. Farbe des Einbandes: 1 Motiv.
Weitere Informationen:
Ausführung der Bindung:
geklammert
Lochung:
ohne Lochung
Papierformat:
A4
Anzahl der Blätter:
16
Beschreibung der Besonderheiten:
runde Ecken, Extra starker Kartonumschlag
Farbe des Einbandes:
1 Motiv
Ausführung der Lineatur:
liniert
Typnummer der Lineatur:
dm
Ausführung des Papiertyps:
holzfreies Papier, FSC Mixed, CO2 reduziert
Flächenmasse des Papiers:
80
perforiert:
Nein
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,44*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,87*
€ 1,04
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,85*
€ 1,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,63*
€ 0,75
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,60*
€ 0,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,55*
€ 0,65
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.