| |
|
| Artikel-Nr.: C1175-11255460 Herst.-Nr.: 11255460 EAN/GTIN: 4008110451428 |
| |
|
| | |
| Ringhefter A4 Colorspan rot. Beschriftungsfeld vorhanden. Material der Heftmechanik: Metall. Ausgestattet mit 2-Ring-Mechanik, 14 mm Füllhöhe, für leichtes Zwischenheften, 2 Gummizüge über Eck. Werkstoff: Colorspan-Karton. Flächenmasse des Papiers: 355 g/m². Verwendung für Papierformate: A4. Größe (B x H): 253 x 318 mm. Farbe: rot. Weitere Informationen: | | Produkt-Typbezeichnung: | Ringhefter Karton | Höhe: | 318 | Artikelbezeichnung: | Ringhefter A4 Colorspan rot | Farbe: | rot | Werkstoff: | Colorspan-Karton | Beschriftungsfeld vorhanden: | Ja | Beschreibung der Besonderheiten: | 2 Gummizüge über Eck | Breite: | 253 | Verwendung für Papierformate: | A4 | Material der Heftmechanik: | Metall | Flächenmasse des Papiers: | 355 | Abheftvorrichtung vorhanden: | Nein | Einstecktasche vorhanden: | Nein | transparenter Vorderdeckel vorhanden: | Nein | beweglicher Heftfalz vorhanden: | Nein |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Büro-Ordner, Büroordner, Schlitzordner, Gummiband, Gummiring, Ringbuch, Ringbuchordner, Ringbücher, Ringmappen, Ringordner, ringbuch din a4 rot 2 ringe, ringbuch a4, ringbuch a4 2 ringe |
| | |
| |