| |
|
| Artikel-Nr.: C1175-11208402 Herst.-Nr.: 11208402 EAN/GTIN: 4008110434483 |
| |
|
| | |
| Fächermappe A4 PP 12 Fächer blau easy orga to go. Farbe des Fächerblocks: weiß bedruckt. Greifausschnitt vorhanden. Runder Gummizug mit Verschlußknopf, mit Visitenkartenfach. Art des Verschlusses: Gummizug. Material des Einbandes: PP. Verwendung für Papierformate: A4. Größe (B x H): 330 x 240 mm. Anzahl der Fächer: 12 Stück. Farbe: blau. Art der Verpackung und Inhalt: Beutel. Weitere Informationen: | | Art des Verschlusses: | Gummizug | Produkt-Typbezeichnung: | easy orga to go | Höhe: | 240 | Anzahl der Fächer: | 12 | Artikelbezeichnung: | Fächermappe A4 PP 12 Fächer blau | Farbe: | blau | Beschreibung der Besonderheiten: | mit Visitenkartenfach | Breite: | 330 | Farbe des Fächerblocks: | weiß bedruckt | Verwendung für Papierformate: | A4 | Material des Einbandes: | PP | Greifausschnitt vorhanden: | Ja | Verpackung: | Beutel |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Büro-Ordner, Büroordner, Schlitzordner, Faltmappe, Fächer-Mappe, Fächermappe, Fächertasche, Ordnungs-Mappe, Ordnungsmappe, fächermappe plastik blau 12 fächer, faltmappe, faltmappe kunststoff |
| | |
| |