| |
|
| Artikel-Nr.: C1175-11199411 Herst.-Nr.: 11199411 EAN/GTIN: 4008110430270 |
| |
|
| | |
| Schnellhefter A4 Colorspan hellgrün 25St. Beschriftungsfeld vorhanden. Material der Heftmechanik: Metall. Beweglicher Heftfalz vorhanden. Werkstoff: Colorspan-Karton. Verwendung für Papierformate: A4. Größe (B x H): 270 x 318 mm. Farbe: hellgrün. Weitere Informationen: | | Produkt-Typbezeichnung: | Schnellhefter Karton | Höhe: | 318 | Artikelbezeichnung: | Schnellhefter A4 Colorspan hellgrün 25St | Farbe: | hellgrün | Werkstoff: | Colorspan-Karton | Beschriftungsfeld vorhanden: | Ja | Breite: | 270 | Verwendung für Papierformate: | A4 | Material der Heftmechanik: | Metall | Abheftvorrichtung vorhanden: | Nein | Einstecktasche vorhanden: | Nein | transparenter Vorderdeckel vorhanden: | Nein | beweglicher Heftfalz vorhanden: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Büro-Ordner, Büroordner, Schlitzordner, Karton-Schnellhefter, Kartonhefter, Kartonschnellhefter, Schnell-Hefter, Schnellhefter, schnellhefter din a4 recyclingkarton grün, karton-schnellhefter grün, karton schnellhefter |
| | |
| |