Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Notizblock, Rundspirale, ja, 70 g/qm, A4, kariert mit Rand innen/außen, 160 Blat


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Notizblock, Rundspirale, ja, 70 g/qm, A4, kariert mit Rand innen/außen, 160 Blat
Notizblock, Rundspirale, ja, 70 g/qm, A4, kariert mit Rand innen/außen, 160 Blat
Artikel-Nr.:
     C1175-11163946
Hersteller:
     Herlitz
Herst.-Nr.:
     11163946
EAN/GTIN:
     4008110417707
Suchbegriffe:
College Block
Collegeblock
Collegeblöcke
Kollegeblock
Notizblock. Rundspirale. Lochung: ja. Ausführung des Papiertyps: holzfreies Papier. Flächenmasse des Papiers: 70 g/qm. Papierformat: A4. Kariert mit Rand innen/außen. Anzahl der Blätter: 160 Blatt.
Weitere Informationen:
Ausführung der Bindung:
Rundspirale
Lochung:
ja
Papierformat:
A4
Anzahl der Blätter:
160
Ausführung der Lineatur:
kariert mit Rand innen/außen
Ausführung des Papiertyps:
holzfreies Papier
Flächenmasse des Papiers:
70
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,98*
  
Preis gilt ab 9.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 4,91*
€ 5,84
pro Stück
ab 6 Stück
€ 4,70*
€ 5,59
pro Stück
ab 15 Stück
€ 4,41*
€ 5,25
pro Stück
ab 30 Stück
€ 4,08*
€ 4,86
pro Stück
ab 60 Stück
€ 3,94*
€ 4,69
pro Stück
ab 75 Stück
€ 3,82*
€ 4,55
pro Stück
ab 9000 Stück
€ 2,98*
€ 3,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.